KL-Sicherung
KL-Sicherung Stahl phosphatiert
SI-KL-ESN09-(PHR)-D8,0MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellenend- und Distanzsicherung
- Klapperfreier, toleranzausgleichender Sitz durch tellerförmige Durchsetzung
- Hohe axiale Belastbarkeit
Datenblätter(X)
Passend für Wellen min./max. (d3) | 8-9 mm |
Passend für Nutdurchmesser (d4) | 6 mm |
Passend für Nutbreite (m1) | 0,7 mm |
Innendurchmesser (d1) | 5,6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
Form | ESN09 |