Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

KL-Sicherung

KL-Sicherung Stahl phosphatiert
SI-KL-ESN09-(PHR)-D16,0MM

Art.-Nr. 049216
EAN 4011231412261
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
Stahl phosphatiert
  • Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellenend- und Distanzsicherung

  • Klapperfreier, toleranzausgleichender Sitz durch tellerförmige Durchsetzung

  • Hohe axiale Belastbarkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen min./max. (d3)

16-20 mm

Passend für Nutdurchmesser (d4)

12 mm

Passend für Nutbreite (m1)

1,1 mm

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Außendurchmesser (d2)

22,6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Phosphatiert

Form

ESN09

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen