Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

M-CUBE kit utensili ABS-1/ABH-1/AWS-1 W-CONNECT

Cod. art. 5701465006

EAN 4099618923685

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT

Cod. art. 5701465006
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
Composto da tre utensili inclusa una borsa

Tutte le unità sono dotate di monitoraggio continuo del motore e di un motore di lunga durata:


  • La funzione di protezione elettronica del motore consente di arrestare il motore in anticipo in caso di blocco, sovraccarico o surriscaldamento.

  • Il motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza, mantiene una curva di velocità più stabile anche sotto carico.


ABS 18 COMPACT M-CUBE


Massima durata e usura ridotta grazie al mandrino in metallo Röhm da 13 mm con ganasce di serraggio saldate in carburo metallico



ABH 18 COMPACT M-CUBE


Lavoro comodo e senza fatica grazie al design compatto ed ergonomico con impugnatura antivibrazioni.



AWS 18 COMPACT M-CUBE


Lavoro sicuro grazie all'interruttore "uomo morto" e alla funzione di arresto che assicurano il rapido arresto del disco al rilascio dell'interruttore.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

10 PZ

Lunghezza x larghezza x altezza

480 x 290 x 340 mm

KIT SET BORSA UTENSILI A BATTERIA ABS/ABH/AWS M-CUBE W-CONNECT compreso:
3 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT

BATTERIA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Descrizione: La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
Quantità: 3 x
1 x
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE

CARICABATTERIA-(ALG 18/8)

Descrizione: Il caricabatterie ALG 18 V M-CUBE è stato appositamente progettato per le batterie M-CUBE 18 V e offre prestazioni affidabili con un'alimentazione in ingresso di 220-240 V/CA
Quantità: 1 x
1 x
Borsa portautensili per macchine con fondo in plastica

BORSA-MACCHINE-UTENSILI-450X315X340MM

Descrizione: Borsa robusta per il trasporto di macchine
Quantità: 1 x
1 x
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAPANO-AVVIT-(ABS 18 COMPACT)-CART

Descrizione: Trapano avvitatore a batteria senza spazzole compatto e potente per lavori di avvitamento e foratura di media intensità
Quantità: 1 x
1 x
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

MARTELLO-TASS-BATT-(ABH18 COMP-)-CARTONE

Descrizione: Martello tassellatore brushless compatto e potente per lavori di foratura medio-pesanti e lavori di scalpellatura leggeri
Quantità: 1 x
1 x
Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT

SMERIGL-BATT-(AWS 18-125P COMP-1)-CART

Descrizione: Smerigliatrice angolare a batteria brushless compatta, potente e per lavori di sgrossatura e taglio di media intensità
Quantità: 1 x