KFZ-Verbandstasche 1-teilig bedruckt
VERBATASH-SCHWARZ-1TLG-INDIVIDUALISIERT
Art.-Nr. 0824401011
EAN 4046777204322
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die austauschpflichtigen Teile sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden
- Tasche aus Nylongewebe
- Langes Klettband auf der Rückseite für einen sicheren Halt im Fahrzeug
Geringe Mindestabnahmemenge
- Kein hoher Lagerbestand, dadurch geringe Kapitalbindung
- Verbrauch innerhalb der Ablauffristen des Verbandsmaterials möglich
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Druckfarben | 1-farbig weiß |
Mindestbestellmenge / Hinweis | 4 STK / VE = 10 Stück, Mindestbestellmenge = 4 x 10 Stück |
Werbebreite x Werbehöhe | 165 x 45 mm |
Länge x Breite x Höhe | 220 x 65 x 146 mm |
DIN | 13164 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!