KFZ-Scheinmappen unbedruckt/neutral
Mappe Kfz-Papiere unbedruckt
MAPPE-KFZ-PU-MIX-SCHWARZ-UNBEDRUCKT
Art.-Nr. 0824527000
EAN 4099618057915
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschiedene Materialausführungen
- Diverse Designs
Datenblätter(X)
Furhparkmanagement
Ausführung | Unbedruckt |
Farbe | Schwarz |
Breite | 88 mm |
Länge | 128 mm |
Dicke | 10 mm |
Werkstoff | PU-Lederimitat-Mix |
Typbezeichnung | PU-Mix |