KFZ-Scheinmappen unbedruckt/neutral
Mappe Kfz-Papiere unbedruckt
MAPPE-KFZ-NERO-SCHWARZ-UNBEDRUCKT
Art.-Nr. 0824522000
EAN 4099618057922
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verschiedene Materialausführungen
- Diverse Designs
Datenblätter(X)
Furhparkmanagement
Ausführung | Unbedruckt |
Farbe | Schwarz |
Breite | 85 mm |
Länge | 125 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Werkstoff | Nylon/PU-Lederimitat |
Typbezeichnung | Nero |