KFZ-Scheinmappe Steckhülle mit Strukturklarsichtfolie
Kfz-Schein-Mappe mit Strukturklarsichtfolie
MAPPE-BEDR-STECKHUELLE-KST-SCHWARZ-1FBG
Art.-Nr. 0824524001
EAN 4049557929866
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Preiswerte und effektive Werbung
- Schutz des Fahrzeugscheins
- Große Farbauswahl, passend zu Ihrer „Hausfarbe“
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Druckfarben | 1-farbig silber |
Werbebreite x Werbehöhe | 35 x 60 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Ausführung | Bedruckt |
Länge x Breite | 12 x 8,3 cm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!