KFZ-Scheinmappe
Kfz-Schein-Mappe Velour
MAPPE-BEDR-VELOURS-BORDEAUX-1FARBIG
Art.-Nr. 0824520021
EAN 4024835652995
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit zwei seitlichen Einsteckfächern aus transparenter Folie
- Weiches Velourmaterial als Blickfang bringt Ihre Werbung besonders gut zur Geltung
Datenblätter(X)
Farbe | Bordeaux |
Druckfarben | 1-farbig silber |
Werbebreite x Werbehöhe | 60 x 80 mm |
Werkstoff | Velour |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Ausführung | Bedruckt, Velours |
Länge x Breite | 120 x 85 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!