Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Gerät KSG-E - SCHMELZGER-(KSG-E)-500W KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Gerät KSG-E - SCHMELZGER-(KSG-E)-500W
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/nONsuUhbCSE

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/45EuCoMXFjc

KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Gerät KSG-E - SCHMELZGER-(KSG-E)-500W - 1
KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Gerät KSG-E - SCHMELZGER-(KSG-E)-500W - 2

KALTSCHMELZ®-Gerät KSG-E

KALTSCHMELZ-Gerät KSG-E
SCHMELZGER-(KSG-E)-500W

Art.-Nr. 07029061

EAN 4046777091748

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
KALTSCHMELZ®-Gerät KSG-E

Art.-Nr. 07029061
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
Für das klebstofffreie Einbringen von variabel positionierbaren Kunststoffdübeln in riegellose Leichtbauplatten. Als Anschraubpunkt und zur Vorbereitung der Aufnahme von Beschlägen

Schnelle Verarbeitung


  • Wenige Sekunden reichen um den Dübel einzubringen.

  • Kein Warten auf Aushärtung von Klebstoff, somit ist die Verbindung nach wenigen Sekunden belastbar.


Ermöglicht hohe Auszugswerte in Leichtbauplatten



Flexibel einsetzbar


  • Breites Dübelsortiment für unterschiedliche Plattendicken

  • Dübel zur Befestigung von Spanplattenschrauben, Euroschrauben und Exzenterverbindern


Einfache Anwendung


Gerät muss nur am Auswahlring auf einen von zwei Dübeldurchmesser (Exzenter oder Dübel für Schraube) eingestellt werden, keine weiteren Einstellungen nötig.



Reproduzierbare Arbeitsergebnisse


Einmal eingestellt liefert das Gerät ein gleichbleibendes Arbeitsergebnis.



Kostengünstig


  • geringe Kosten für KALTSCHMELZ®-Dübel

  • keine Zusatzkosten für Klebstoff
Hinweis

KALTSCHMELZ®-Technologie


Durch die Beaufschlagung mit mechanischen Schwingungen im Ultraschallbereich (20.500 Hz) werden die KALTSCHMELZ®-Dübel in Bewegung versetzt. Hierdurch schmelzen sie an den Kontaktstellen zum Holz durch die resultierende Reibungswärme auf und verbinden sich mit der porösen Struktur des Holzwerkstoffes.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietLeichtbauplatten aus Holzwerkstoffen
Anleitung
  • Bohrloch mit speziellem Bohrer erstellen (gemäß Anleitung)

  • Bohrloch reinigen

  • KALTSCHMELZ®-Dübel in das Bohrloch einsetzen

  • Sitz des Kaltschmelzdübels durch festes Andrücken sicherstellen

  • KALTSCHMELZ®-Gerät aufsetzen und Dübel mit der Platte verbinden

  • Platte kann sofort weiterverarbeitet werden

Nennspannung min./max.

220 / 240 V/AC

Eingangsstrom max.

2,5 A

Leistungsaufnahme

500 W

Arbeitsfrequenz

20500 Hz

Maschinengewicht

1,7 kg

Länge x Breite x Höhe

250 x 120 x 160 mm

KALTSCHMELZ®-Gerät KSG-E inklusive:
Maschinenkoffer
1 x
Maschinenkoffer

KOFFR-ORSYBULL-MASTER

Beschreibung: ORSY®BULL Maschinenkoffer
Menge: 1 x