Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

KALTSCHMELZ® - Dübel Topfverbinder

KALTSCHMELZ Dübel Topfverbinder
DBL-SCHMELZ-ECKVERB-CARAVAN-(ABS)-25X22

Art.-Nr. 0683208436

EAN 4058794249651

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
KALTSCHMELZ® - Dübel Topfverbinder

Art.-Nr. 0683208436

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1500 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Herstellung von Eckverbindungen im Caravanbereich, Verarbeitung mit KALTSCHMELZ® - Gerät Caravan

Schnelle Verarbeitung


  • Wenige Sekunden reichen um den Dübel einzubringen.

  • Kein Warten auf Aushärtung von Klebstoff, somit ist die Verbindung nach wenigen Sekunden belastbar.


Ermöglicht hohe Auszugswerte in Leichtbauplatten im Caravanbereich



Kostengünstig


Keine Zusatzkosten für Klebstoff

Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Leichtbauplatten aus Holzwerkstoffen

Werkstoff

ABS

Farbe

Natur

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für KALTSCHMELZ®- Dübel Topfverbinder

ABDEKA-F.TOPFVERB-RAL9010-D28MM

x 5000 St.
Abdeckkappe für KALTSCHMELZ®- Dübel Topfverbinder

ABDEKA-F.TOPFVERB-RAL1011-D28MM

x 5000 St.
Abdeckkappe für KALTSCHMELZ®- Dübel Topfverbinder

ABDEKA-F.TOPFVERB-RAL8001-D28MM

x 5000 St.
Abdeckkappe für KALTSCHMELZ®- Dübel Topfverbinder

ABDEKA-F.TOPFVERB-RAL8014-D28MM

x 5000 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen