Justeringsskinner for kalibreringstavler for ACS cars
Justeringsskinne for kalibreringstavler
WOW KALIBRERINGSTAVLE FESTE TOYOTA
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Settet består av to styreskinner
- Toppskinne: Ingen målestokk
- Nedre skinne: Med målestokk for plassering av panelene
Justeringsskinnene er nødvendige for noen kalibreringstavler.
For kalibrering av kamerabaserte førerassistentsystemer
Fest justeringsskinnene til festeskruene på ACS cars-kalibreringsverktøyet, og lås dem på plass. Kalibreringstavlene skyves deretter inn i justeringsskinnene fra utsiden og justeres ved hjelp av merkene i henhold til innstillingsverdiene fra diagnoseprogramvaren.
Bredde | 74 mm |
Lengde | 1600 mm |
Høyde | 10 mm |
Produktvekt (per element) | 3040 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.