Justerbar kabel-/rørholder
Justerbar kabel-/rørholder
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. kabeldiameter | 15-32 mm |
Lengde (a) | 28 mm |
Bredde (b) | 13 mm |
Høyde (c) | 15 mm |
Lengde på avlangt hull (d) | 7 mm |
Bredde på avlangt hull (e) | 5,2 mm |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Farge | Lysegrå RAL 7035 |
Materiale | Polyamid - PA 6,6 |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.