Junta de vedação corta-fogo, acrílico
Junta de vedação corta-fogo, acrílico
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Cor | Branco |
Classe do material de construção | B2 |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Conteúdo | 310 ml |
Base química | Dispersão de acrilato |
Recipiente | Cartucho |
Condições de cura/endurecimento total | 23°C e 55% de humidade relativa |
Velocidade de cura total | 2 mm/d |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca, seca e sem formação de gelo |
Densidade | 1,56 g/cm³ |
Resistência mín. à temperatura do material de endurecido | -25 °C |
Resistência máx. à temperatura do material endurecido | 80 °C |
Condições para tempo de formação de película | a 23°C e 50% de humidade relativa |
Tempo mín. de formação de película | 10 min |
Estabilidade com carga | 2 mm |
Absorção máx. de movimento (em %) | 15 % |
Dureza Shore A | 20 |
Peso unitário | 542 g |
Encolhimento máx. do material | 16 % |
Condições para o encolhimento do material | em conformidade com a ISO 10563 |