Junta cardán de 3/4 pulgadas para equipos eléctricos
Punta junta cardán power de 3/4 pulgadas
VASO IMPACTO ARTICULABLE 3/4"
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Hojas de datos(X)
Accionamiento (S2) | 3/4 pulgada |
Tamaño de la punta (S1) | 3/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 44 mm |
Longitud (L1) | 105 mm |