Junta cardán de 3/4"
Articulación 3/4 pulg.
ROTULA KARDAN 3/4"
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superficie: Cromada, pulida
- Salida: Cuadradillo exterior de 3/4 de pulg., tope para pasador
- Acogida: Cuadradillo exterior de 3/4 de pulg., tope para pasador
Hojas de datos(X)
Accionamiento (S2) | 3/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 40 mm |
Tamaño de la punta (S1) | 3/4 pulgada |
Longitud (L1) | 109 mm |
Superficie | Cromado |