Junta cardán de 1/2 pulgadas para equipos eléctricos Con cuadradillo de 1/2 pulg. y cierre de bola
Articulación reforzada de 1/2 pulgada
VASO IMPACTO ARTICULABLE 1/2"
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Hojas de datos(X)
Accionamiento (S2) | 1/2 pulgadas |
Tamaño de la punta (S1) | 1/2 pulgadas |
Longitud (L1) | 63 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 30 mm |