Juniorfix trykkluftdrevet patronpistol
Trykkluftfugepistol, Juniorfix
JUNIORFIX, 310ML PATRONER
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lett å arbeide med
Lett, kompakt og ergonomisk design
Roterende trykkontroller på håndtaket for langsom og rask utpressing
Ytterligere finjustering av hastigheten via utløser.
Optimal bevegelse
Demper på hurtigutløserventil
Beskyttelse av f.eks. lufttilførselskomponenter og enkel rengjøring
Helt lukket kabinett
Gjennomsnittlig forbruk for trykkluft-patronpistoler er ca. 7,2¬liter/minutt.
Forsiktig: Maksimalt arbeidstrykk for påføring av fugemasser er 6 bar.
Egnet for | 310 ml patron |
Strømningskapasitet | 7.2 l/min |
Lengde | 238 mm |
Tilkoblingsgjenger | 1/4 tomme |
Maskinvekt | 0,47 kg |
Maks. driftstrykk | 10 bar |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.