Jump starter 12V Li-ion POWER
Jump starter 12V Li-ion POWER
Art. 0772150100
EAN 4065746331067
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para capacidade volumétrica máx. | 10 l |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 6000 mAh |
Energia nominal | 88,8 Wh |
Corrente máx. | 4000 A |
Corrente nominal | 575 A |
Secção transversal do fio | 16 mm² |
Largura x altura x profundidade | 25,3 x 18,6 x 17,3 cm |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 1 UNID |
Cor | Preto |
Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais) | 60 cm |
Terminais de carga totalmente isolados | Sim |
Protecção contra polaridade inversa | Sim |
Protecção contra faísca | Sim |
Proteção contra sobretensão | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!