Jump starter 12V Li-ion POWER
Jump starter 12V Li-ion POWER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Utgangsspenning | 14.8 V/DC |
Nominell strømstyrke | 575 A |
Maks. strømstyrke | 4000 A |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 6000 mAh |
Trådtverrsnitt | 16 mm² |
Egnet for maks. kubikkinnhold, bensin | 10 l |
Egnet for maks. kubikkinnhold, diesel | 8 l |
Lengde (batteriladekabel med terminaler) | 60 cm |
Helisolerte ladeterminaler | Ja |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | Ja |
Gnistbeskyttelse | Ja |
Overspenningsvern | Ja |
Høyde | 18,6 cm |
Bredde | 25,3 cm |
Dybde | 17,3 cm |
Produktvekt (per element) | 2500 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.