Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Jump starter 12V Li-ion COMPACT

Jump starter 12V Li-ion COMPACT

Varunr. 0772070100
EAN-nummer 4065746331043
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
Powerful jump starter/booster with charging cradle for mobile use in the workshop or on the road
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Lämplig för max. kubikkapacitet

8 l

Laddningsbart batteri/batterikapacitet

3750 mAh

Max. ström

2000 A

Nominell ström

440 A

Bredd x höjd x djup

25,3 x 18,6 x 17,3 cm

Typ av laddningsbart batteri/batteri

Li-jon

Antal laddningsbara batterier/batterier

1 Stck(pcs)

Längd (batteriladdningskabel med poler)

60 cm

Helt isolerade laddningsplintar

Ja

Skydd mot omvänd polaritet

Ja

Gnistskydd

Ja

Överspänningsskydd

Ja

Jump starter 12V Li-ion COMPACT ingår:
0 x
Charger for battery starter

CHRG-POWERSUPPLY-(TYPE-C)-EURO-1,7A-20W

Beskrivning: Powerful power supply with USB-C connector and quick charging cable
Mängd: 0 x
0 x
Charging station for battery starter

CHRGSTA-FOR-0772070100-A-0772150100

Beskrivning: For 12 V Li-Ion COMPACT Jump starter and Jump starter 12V Li-Ion POWER
Mängd: 0 x
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Charger for battery starter

CHRG-POWERSUPPLY-(TYPE-C)-EURO-3A-60W

Powerful power supply with USB-C connector and quick charging cable