Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Jump starter 12V Li-ion COMPACT

Jump starter 12V Li-ion COMPACT

Art. 0772070100

EAN 4065746331043

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Jump starter 12V Li-ion COMPACT

Art. 0772070100
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
Powerful jump starter/booster with charging cradle for mobile use in the workshop or on the road
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para capacidade volumétrica máx.

8 l

Bateria recarregável/capacidade da bateria

3750 mAh

Energia nominal

88,8 Wh

Corrente máx.

2000 A

Corrente nominal

440 A

Secção transversal do fio

16 mm²

Largura x altura x profundidade

25,3 x 18,6 x 17,3 cm

Tipo de bateria recarregável/bateria

Li-lon

Número de baterias recarregáveis/baterias

1 UNID

Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais)

60 cm

Terminais de carga totalmente isolados

Sim

Protecção contra polaridade inversa

Sim

Protecção contra faísca

Sim

Proteção contra sobretensão

Sim

Incluído na encomenda:
0 x
Power adapter for jump starter

CHRG-POWERSUPPLY-(TYPE-C)-EURO-1,7A-20W

Descrição: Powerful power supply with USB-C connector and quick charging cable
Quantidade: 0 x
0 x
Charging station for jump starter

CHRGSTA-FOR-0772070100-A-0772150100

Descrição: For 12 V Li-Ion COMPACT Jump starter and Jump starter 12V Li-Ion POWER
Quantidade: 0 x
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Power adapter for jump starter

CHRG-POWERSUPPLY-(TYPE-C)-EURO-3A-60W

Powerful power supply with USB-C connector and quick charging cable