Jump starter 12V Li-ion COMPACT
Jump starter 12V Li-ion COMPACT
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. a következő lökettérfogathoz: | 8 l |
Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás | 3750 mAh |
Max. áramerősség | 2000 A |
Névleges áram | 440 A |
Szélesség x magasság x mélység | 25,3 x 18,6 x 17,3 cm |
Tölthető akku/akku típusa | Li-ion |
Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor | 0 - nem alkalmazható |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Ház anyaga | 0 - nem alkalmazható |
Szín | 0 - nem alkalmazható |
Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal) | 60 cm |
Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók | Igen |
Polaritásvédelem | Igen |
Szikra elleni védelem | Igen |
Túlfeszültség-védelem | Igen |
Kijelző | 0 - nem alkalmazható |