Jump starter 12V Li-ion COMPACT
Jump starter 12V Li-ion COMPACT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de batería recargable/batería | Ion-litio |
Tensión de salida | 14.8 V/CC |
Corriente nominal | 440 A |
Corriente máxima | 2000 A |
Batería recargable/capacidad de la batería | 3750 mAh |
Sección transversal del hilo | 16 mm² |
Apto para la cilindrada máxima gasolina | 8 l |
Apto para la cilindrada máxima diésel | 6 l |
Longitud (cable de carga de la batería con terminales) | 60 cm |
Terminales de carga completamente aislados | Sí |
Protección de polaridad inversa | Sí |
Protección contra chispas | Sí |
Protección de sobretensión | Sí |
Altura | 18,6 cm |
Anchura | 25,3 cm |
Profundidad | 17,3 cm |
Peso del producto (por artículo) | 1500 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!