Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA

Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA

Art. 9501016083

EAN 4099618128530

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA

Art. 9501016083
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
Heavy-duty, small and lightweight power starter for both 12 V and 24 V!
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal mín./máx.

12 / 24 V/CC

Adequado para capacidade volumétrica máx.

16 l

Temperatura mín. de trabalho

-20 °C

Temperatura máx. de trabalho

70 °C

Bateria recarregável/capacidade da bateria

80000 mAh

Energia nominal

296 Wh

Corrente máx.

15000 A

Corrente nominal

3000 A

Secção transversal do fio

25 mm²

Largura x altura x profundidade

128 x 356 x 418 mm

Peso

8,08 kg

Tipo de bateria recarregável/bateria

LiCoO2

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Sim

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Material da caixa de proteção

ABS

Cor

Cinzento, Preto

Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais)

140 cm

Terminais de carga totalmente isolados

Sim

Protection against short circuit

Yes

Protecção contra polaridade inversa

Sim

Protecção contra faísca

Sim

Proteção contra sobretensão

Sim

Protecção contra sobreaquecimento

Sim

Mecanismo de desactivação automática

Sim

Ecrã

3 LEDs, Digital

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Power adapter for jump starter

CHRG-POWERSUPPLY-(TYPE-C)-EURO-3A-60W

Powerful power supply with USB-C connector and quick charging cable