Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA
Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA
Cod. art. 9501016083
EAN 4099618128530
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale min/max | 12 / 24 V/DC |
Per capacità cubica max | 16 l |
Temperatura di esercizio min | -20 °C |
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Capacità batteria | 80000 mAh |
Energia nominale | 296 Wh |
Corrente max | 15000 A |
Corrente nominale | 3000 A |
Sezione cavo | 25 mm² |
Larghezza x altezza x profondità | 128 x 356 x 418 mm |
Peso | 8,08 kg |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | LiCoO2 |
Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata | Sì |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Materiale della carcassa | ABS |
Colore | Grigio, Nero |
Lunghezza (cavo di carica batteria con morsetti) | 140 cm |
Terminali di ricarica massimo isolamento | Sì |
Protection against short circuit | Yes |
Protezione contro inversione polarità | Sì |
Parascintille | Sì |
Protezione da sovratensione | Sì |
Protezione termica | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Display | 3 LED, Digitale |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.