Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA

Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA

Cikksz. 9501016083

EAN 4099618128530

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA

Cikksz. 9501016083
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
Heavy-duty, small and lightweight power starter for both 12 V and 24 V!
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Max. a következő lökettérfogathoz:

16 l

Min. munkahőmérséklet

-20 °C

Max. munkahőmérséklet

70 °C

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

80000 mAh

Névleges energia

296 Wh

Max. áramerősség

15000 A

Névleges áram

3000 A

Huzalkeresztmetszet

25 mm²

Szélesség x magasság x mélység

128 x 356 x 418 mm

Tömeg

8,08 kg

Tölthető akku/akku típusa

LiCoO2

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Ház anyaga

ABS

Szín

Szürke, Fekete

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

140 cm

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Protection against short circuit

Yes

Polaritásvédelem

Igen

Szikra elleni védelem

Igen

Túlfeszültség-védelem

Igen

Túlmelegedés elleni védelem

Igen

Lekapcsoló automatika

Igen

Kijelző

3 LED, Digitális

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
USB-C töltőkészülék

TÖLTŐ-TÁPEGYSÉG-(TYPE-C)-EURO-3A-60W

Nagy teljesítményű tápegység USB-C csatlakozóval és gyorstöltő kábellel