Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA
Jump starter 12/24 V Li-Ion XPA
Art. N° 9501016083
EAN 4099618128530
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale min./max. | 12 / 24 V/DC |
Convient pour la cylindrée max. | 16 L |
Température de travail min. | -20 °C |
Température de travail max. | 70 °C |
Capacité de la batterie | 80000 mAh |
Energie nominale | 296 Wh |
Intensité max. | 15000 A |
Courant nominal | 3000 A |
Section de câble | 25 mm² |
Largeur x hauteur x profondeur | 128 x 356 x 418 mm |
Poids | 8,08 kg |
Type de pile/batterie | LiCoO2 |
Batterie à installation permanente | Oui |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Matière du boîtier | ABS |
Couleur | Gris, Noir |
Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes) | 140 cm |
Bornes de charge entièrement isolées | Oui |
Protection against short circuit | Yes |
Protection contre la polarité inversée | Oui |
Protection contre les étincelles | Oui |
Protection contre les surtensions | Oui |
Protection contre la surchauffe | Oui |
Coupure automatique | Oui |
Affichage | 3LED, Numérique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!