Juego de macho de roscar NES 1025
Set machos de roscar NES 1025, 12 pzs.
SET CORTAHILOS NES1025 INT/EXT 12PZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
- No se necesita calibración
- Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
- Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°
Contenido:
- 1 ud. de cada: macho de roscar NES 1A y NES 2
- 1 ud. de cada: cuchilla de repuesto para los machos de roscar NES 1A y NES 2
- 1 ud. de cada: macho de roscar para roscas interiores NES 21, NES 22, NES 23 y NES 24
- 1 ud. de cada: cuchilla de repuesto para machos de roscar para roscas interiores NES 21, NES 22, NES 23 y NES 24
Hojas de datos(X)
Diámetro mínimo | 4 mm |
Diámetro máx. | 38 mm |
Diámetro mínimo/máximo | 4-38 mm |
Peso del producto (por artículo) | 2111,600 g |