Juego de llaves para rótulas de tirantes 3 piezas
Set llaves rótulas de tirantes, hexag., 3/4 pulg.
CJTO.LLAVES BARRA DIRECCIÀN 3PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido
- 1 herramienta de accionamiento
- 1 pieza de sujeción de ∅ 32-37 mm y 37-42 mm cada una
Consulte las instrucciones del fabricante para utilizarlo con llaves dinamométricas.
Hojas de datos(X)
Turismo/furgoneta
Ancho de llave | 30 mm |
Diámetro mínimo | 32 mm |
Diámetro máx. | 42 mm |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Longitud | 435 mm |
Tipo de vehículo | Turismos y transportadores |
Número de piezas | 3 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 5600 g |