Juego de herramientas de fijación
Set abrzd. cables 4,75 mm/5 mm 5 pzs.
SET GRAPAS PARA CABLES 4,75MM/5MM 5PZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Alinee el conducto antiguo con el nuevo
- Los radios de curvatura se reproducen sin pérdida de longitud
- La longitud de los antiguos conductos de freno se mide con el cinta métrica para asegurarse de que el nuevo conducto tiene la longitud correcta
- El diámetro interior del conducto no cambia con sujeción ni flexión
Contenido:
- 2 abrazaderas de conducto grandes
- 2 abrazaderas de conducto pequeñas
- 1 cinta métrica, 2 m
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
Diámetro mínimo | 4,75 mm |
Diámetro máx. | 5 mm |
Diámetro mínimo/máximo | 4,75-5 mm |
Peso del producto (por artículo) | 390 g |