Juego de extractores de cubo de rueda
Set extractor cubo de rueda, 8 pz
SET EXTRACTOR DE CUBO RUEDA 8PZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
- 1 conexión con macho roscado sustituible
- 1 husillo roscado trapezoidal TR 30 x 6
- 2 barras de tiro M20 x 1.5 con tuerca moleteada y arandela en U
- 2 tuercas de unión M20 x 1.5 a M22 x 1.5
- 2 adaptadores de rosca M22 x 1.5, M22 a M15 x 1.5
Hojas de datos(X)
Para uso con todos los ejes habituales de SAF, BPW, MAN y Mercedes-Benz.
Anchura | 400 mm |
Ancho de fijación externa | 370 mm |
Ancho de fijación interna | 150 mm |
Profundidad de fijación máxima | 400 mm |
Número de piezas | 8 Uds |
Superficie | Bruñido |
Peso del producto (por artículo) | 18000 g |