Juego de collares de protección contra incendios EC Endless Collar
Set de collarines intumescentes EC para tubos
KIT-MULTICOLLARIN-INTUMES-160MM-20UDS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para conductos rectos
- Posibilidad de distancia cero con aBG Z-19.53-2551
- Apta para reequipamiento
- Las tomas pueden estar en el área del manguito
- Baja altura de montaje
- Soluciones de esquina posibles
Para obtener información detallada sobre la partición, consulte la homologación general Z-19.53-2549
Hojas de datos(X)
Para colocación en sistema F4 con manguito ignífugo y collarín sinfín EC F4
- Para canaletas para cables en paredes y techos conforme a la clase de resistencia al fuego
- Para tubos inflamables no aislados con un diámetro exterior de hasta 160 mm, opcionalmente con un manguito de protección acústica de PE
Número de piezas en el surtido/juego | 26 Uds |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN EN 13501 |
Grosor | 2 mm |
Clase de resistencia al fuego | EI120 |
Se puede utilizar para tubo de plástico (diámetro exterior) | 160 mm |
Se puede utilizar para el soporte máximo para tubo | 160 mm |
Se puede utilizar para el soporte mínimo para tubo | 32 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!