Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Jubiläumsmodul 6

Modulblock Jubiläumsmodul 6
MODBLCK-FZG-JUBILAEUMSMODUL-6-2025

Art.-Nr. 096399 435

EAN 4099618993459

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jubiläumsmodul 6

Art.-Nr. 096399 435
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
Einbaufertig vormontiert in exklusivem Design
  • Jubiläumsauflage zum 80-jährigen Bestehen von Würth

  • Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile

  • Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung

  • Inklusive Antirutschmatten

  • Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

  • Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten


Modul bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 450 mm

  • 2 Blendenregale für den sicheren Transport der mitgelieferten Systemkoffer 8.4.1

  • 1 Regal mit KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

JUB435

Tiefe

382 mm

Breite

1112 mm

Höhe

1280 mm

Produktgewicht (per Stück)

31,200 kg

Farbe

Schwarz, Struktur, Weißaluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen