Jubiläumsmodul 1
Modulblock Jubiläumsmodul 1
MODBLCK-FZG-JUBILAEUMSMODUL-1-2025
Art.-Nr. 096399 430
EAN 4099618993381
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Jubiläumsauflage zum 80-jährigen Bestehen von Würth
- Passend für viele Fahzeugtypen und erweiterbar durch modulare Bauteile
- Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Inklusive Antirutschmatten
- Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
- Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten
Modul bestehend aus:
- Unterbau mit Blende, Lichte Höhe 420 mm und Radkastenausschnitt 420 x 112 mm
- 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit einem Trennblech
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | JUB430 |
Tiefe | 382 mm |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 980 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 31,040 kg |
Farbe | Schwarz, Struktur, Weißaluminium |