Jordingskontakt For kabler opptil 3G 2,5 mm²
Skjøtekontakt m/jord, sort, IP 20
SKJØTEKONTAKT M/JORD SORT HUN IP20
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50054.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Det optimaliserte gripeområdet gir bedre grep for sikker innsetting og fjerning av koblingen
- Med knekkbeskyttelse (membrantetning) og forsterkningsring for lengre levetid for kabelinnføring
For bruk innendørs
Nominell strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 250 V/AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Maks. kabeldiameter | 13 mm |
Design | Uten lokk |
Materiale | Gummi-plast |
Farge | Svart |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.