Jordet kontakt For kabler opptil 3G 2,5 mm²
Støpsel med jord, med membranforsegling
STØPSEL M/JORD SORT HAN IP54
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Det optimaliserte gripeområdet gir bedre grep for sikker innsetting og fjerning av pluggen.
- Med knekkbeskyttelse (membranforsegling) og armeringsring for lengre levetid for kabelinngang
For innendørs og utendørs bruk
Nominell strømstyrke | 16 A |
Nominell spenning | 250 V/AC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Maks. kabeldiameter | 13 mm |
Materiale | Gummi-plast |
Farge | Svart |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.