Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Joint with clamping lever die-cast zinc

Joint with clamping lever die-cast zinc

Ürün no. 4952600249

EAN 4056807472379

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Joint with clamping lever die-cast zinc

Ürün no. 4952600249

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Can be fixed at any angle, continuous adjustment of the friction resistance of the joint, joint can be fixed in a defined position
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

RoHS uyumlu

Evet

Profil tipi

I, B

Min./maks. oluk genişliği için uygun (N)

8-10 mm

Uzunluk (l1)

40 mm

Genişlik (b1)

40 mm

Yükseklik (h1)

30 mm

Delik çapı (d1)

8,5 mm

Mil yüksekliği (h2)

8 mm

Açılma açısı (derece)

192 Derece

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler