Joint with clamping lever die-cast zinc
Joint with clamping lever die-cast zinc
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Materiale | Zamak |
RoHS-kompatibel | Ja |
Profiltype | I + B |
Egnet for min./maks. sporbredde (N) | 8-10 mm |
Lengde (l1) | 40 mm |
Bredde (b1) | 40 mm |
Høyde (h1) | 30 mm |
Skafthøyde (h2) | 8 mm |
Åpningsvinkel | 192 Grad(degree) |
Produktvekt (per element) | 338 g |