Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Joint with clamping lever die-cast zinc

Joint with clamping lever die-cast zinc

Art.-nr. 4952600249

EAN 4056807472379

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Joint with clamping lever die-cast zinc

Art.-nr. 4952600249

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Can be fixed at any angle, continuous adjustment of the friction resistance of the joint, joint can be fixed in a defined position
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Voldoet aan RoHS

Ja

Profieltype

I, B

Geschikt voor min./max. groefbreedte (N)

8-10 mm

Lengte (l1)

40 mm

Breedte (b1)

40 mm

Hoogte (h1)

30 mm

Gatdiameter (d1)

8,5 mm

Schachthoogte (h2)

8 mm

Openingshoek

192 graden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie