Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Joint with clamping lever die-cast zinc

Joint with clamping lever die-cast zinc

Cod. art. 4952600249

EAN 4056807472379

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Joint with clamping lever die-cast zinc

Cod. art. 4952600249

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Can be fixed at any angle, continuous adjustment of the friction resistance of the joint, joint can be fixed in a defined position
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Conformità alla normativa RoHS

Tipo profilo

I, B

Per larghezza elica min/max (N)

8-10 mm

Lunghezza (l1)

40 mm

Larghezza (b1)

40 mm

Altezza (h1)

30 mm

Diametro foro (d1)

8,5 mm

Altezza gambale (h2)

8 mm

Angolo d'apertura

192 Gradi