Joint with clamping lever die-cast zinc
Joint with clamping lever die-cast zinc
Cikksz. 4952600249
EAN 4056807472379
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
RoHS megfelelőség | Igen |
Profil típus | I, B |
A következő min./max. horonyszélességhez (N) | 8-10 mm |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Szélesség (b1) | 40 mm |
Magasság (h1) | 30 mm |
Furatátmérő (d1) | 8,5 mm |
Szármagasság (h2) | 8 mm |
Nyitási szög | 192 fok |