Joint with clamping lever die-cast zinc
Joint with clamping lever die-cast zinc
Art. N° 4952600249
EAN 4056807472379
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de profil | I, B |
Adapté à la largeur min.max. de goujure (N) | 8-10 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Largeur (b1) | 40 mm |
Hauteur (h1) | 30 mm |
Diamètre du trou (d1) | 8,5 mm |
Hauteur de tige (h2) | 8 mm |
Angle d'ouverture | 192 Degré |