Joint with clamping lever die-cast zinc
Joint with clamping lever die-cast zinc
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ profilu | I + B |
Vhodné pro min./max. šířku břitu (N) | 8-10 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Šířka (b1) | 40 mm |
Výška (h1) | 30 mm |
Výška hřídele (h2) | 8 mm |
Úhel rozevření | 192 Stupňů |
Hmotnost výrobku (na kus) | 338 g |