Joint moteur Silicone Special 180
Joint moteur, Silicone Special 180
SILICONE-SPECIAL-180-TUBE-DE-70ML
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Caoutchouc silicone vulcanisé à froid
- Comble les plus grandes irrégularités
- Joint fiable, même après des années de vibrations
- Ne coule pas et ne forme pas de fils
- Excellente adhérence et résistance aux produits chimiques
- Formation de la pellicule après quelques minutes, vitesse de vulcanisation d'environ 1,5 mm/jour
Fiches de données de sécurité(X)
Pour étanchéifier les surfaces, interstices et fissures dans les joints de séparation, têtes cylindriques, carters, pompes à eau, radiateurs, tubes d'essieu, bases de cylindres (motos), carters de feux et clignotants, cordons de soudure, etc.
Contenu | 70 ml |
Base chimique | Produit d'étanchéité de réticulation de l'oxime |
Densité/conditions | 0,97 g/cm³ / à 20°C |
Vitesse de polymérisation | 1.5 mm/d |
Couleur | Transparent |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Poids net | 100 g |
Temps de formation de peau min. | 8 min |
Temps de formation de peau max. | 15 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Dureté Shore A | 18 |
Allongement à la rupture | 300 % |
Déformation maximale admissible (jusqu'à 150 °C) | 25 % |
Déformation maximale admissible (au-dessus de 150 °C) | 18 % |
Résistance thermique min./max. | -50 jusqu'à 150 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 180 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 60 °C |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | stockage dans un endroit frais et sec en-dessous de 25°C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!