Joint monocomposant sous forme de boue CERAfix® 300
Revêt. étanch. forme boue monocomp. CERAfix 300
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les carreaux et panneaux à installation rapide peuvent être posés env. 3-4 heures après l'application de la deuxième couche
- Très bonne propriétés d'étalement et de lissage
- Facile à appliquer
- Peut être peint, rempli ou pulvérisé à l'aide d'un dispositif adéquat
- Emissions très faibles selon GEV-EMICODE
- Perméable à la vapeur, résistant au gel, aux UV et au vieillissement
- Convient comme produit d'étanchéité composite pour les catégories d'influence de l'eau W0-I à W3-I sans exposition chimique conformément à la norme DIN 18534 partie 3
Fiches de données de sécurité(X)
Les revêtements d'étanchéité flexibles sous forme de boue monocomposant sont utilisés comme scellement sous les carreaux pour assurer l'imperméabilité à l'eau contre une charge d'eau permanente à long terme, p. ex. dans les salles de bain et les cuisines, les pièces à vivre, les toilettes privées et publiques et les piscines. Le produit peut servir de joint dans un composite pour les classes d'impact sur l'eau W0-I à W3-I sans impact chimique selon la norme DIN 18534 et la brochure du ZDB intitulée "joint composite".
La surface doit être propre, sèche et exempte de substances pouvant nuire à la bonne adhérence. Mélanger la poudre avec 3,8–4,5 L d'eau dans un seau de mélange propre. Le temps de mélange d'environ 2 à 3 minutes doit être observé et un agitateur puissant (env. 500–700 tr/min) doit être utilisé. Appliquer le revêtement d'étanchéité sous forme de boue en pulvérisant, en brossant ou en remplissant en au moins 2 étapes.
Avant utilisation, les surfaces doivent être préhumidifiées pour les rendre humides et mates. Utiliser le CERAfix ® 101 pour amorcer les surfaces fortement absorbantes et légèrement sableuses.
Base chimique | Ciment, additifs minéraux et enrichis en plastique |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 30 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 30 °C |
Résistant au passage après max. | 4 h |
Conditions de couverture | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Couverture possible après (mur) | 4 h |
Quantité d'application en poids/zone | 1,25 kg/m² |
Quantité d'application par épaisseur de couche | 1,25 kg/mm/m² |
Épaisseur de revêtement min. | 2 mm |
Épaisseur de revêtement max. | 5 mm |
Temps de traitement | 45 min |
Conditions de temps de traitement | à 23°C |
Viscosité/consistance | Poudre |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!