Joint de crépi 3D Profi avec tissu
Joint de crépi 3D Profi avec tissu
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du profil | PVC-U, résistant aux chocs |
Matière de la mousse | Mousse PE à cellules fermées |
Largeur | 22 mm |
Longueur | 1,4 m |
Réduction de la capacité d'absorption des mouvements | 2 mm |
Matière du maillage | Fibre de verre |
Poids du tissu par m2 | 160 g |
Largeur de maillage | 4x4mm |
Classe du matériau de construction | E |
Résistance aux UV | Oui |