Joint cutter EFF 180-68
Joint cutter EFF 180-68
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 1400 W |
Velocidade máx. em vazio | 7300 rpm |
Diâmetro da anilha | 180 mm |
Peso da máquina | 4,7 kg |
Comprimento do cabo | 4 m |
Profundidade máx. de corte | 68 mm |
CUTDISC-DIA-LS-RS-WINDOWJOINT-TH2,2-D180
ZEBRASe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.