Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Joint cutter EFF 180-68

Joint cutter EFF 180-68

Cikksz. 07029112
EAN 4062856096442
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
Powerful and handy window joint cutter with exceptional immersion depth
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Teljesítményfelvétel

1400 W

Max. üresjárati fordulatszám

7300 Ford/perc

ƒTárcsa átmérő

180 mm

Gép tömege

4.7 kg

Kábelhossz

4 m

Max. vágásmélység

68 mm

Tartalmaz: Joint cutter EFF 180-68:
1 x
Cable

SP-CABLE-WITH-PLUG

Mennyiség: 1 x
1 x
Systemkoffer 8.4.3

SYSTEMKOFFER-8.4.3.

SYSTEMKOFFER
Leírás:
500 x 380 x 195 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Longlife & Speed RS horonymaró gyémánt vágótárcsa

GYÉMÁNT VÁGÓTÁRCSA BETON -TH2,2-D180

ZEBRA
Leírás:
Átmérő: 180 mm
Prémium gyémánt vágótárcsa beépített építőelemek, pl. ablakok és ajtók megbontásához és eltávolításához
Mennyiség: 1 x