Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Joint and surface filler, WLF

Joint and surface filler, WLF

Varunr. 089260015
EAN-nummer 4038898106111
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
Ready-to-use light filler for dry and indoor use with perlite. Complies with EN 15824.
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Densitet

1,15 kg/l

Självhäftande medel

Latex

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 35 °C

Lösningsmedel

Vatten

Kornstorlek

0,15 mm

Färg

Ljusgrå (klargrå)

Min./max. torktid

2-3 h

Utfyllnad

Perlite och vit dolomitmarmor

Min. andel fasta ämnen

60 %

pH-värde

9

Innehåll

10 l

Behållare

Hink

Hyll-livstid från produktionen

12 Monate(month)

Villkor för torktid

vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet per 1 mm skikttjocklek

Brandsäkerhet

Ingen (sprider inte brand, börjar inte brinna)

Lösningsmedelsfri

Ja

Min. häftförmåga

1.3 N/mm²

Ytterligare artiklar

Slipnät P60 till P240, art.nr. 0585600...; sandpapper, artnr-prefixnr 0584...

Nödvändigt tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Fibreglass-reinforcement strip

STR-FBRGLS-48MMX90M

For filling plasterboard and for bridging holes and cracks
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Sandpaper sheet waterproof aluminium oxide

WSPAP-ALOX-WTRPROF-P180-230X280MM

x 50 Antal
Abrasive mesh

MSHABRCLTH-SHT-SI-P100-115X280

x 25 Antal
Spatula, screw handle, spatula

TWSTGRPSPTLA-BIT-150MM

Ideal for filling plasterboard joints. The bit with the Philips drive is suitable for quick screwing.
x 1 Antal
Wide scraper soft handle

SRFSPTLA-A2-SOFT-B170MM

Ideal for smoothing plaster or fillers
x 1 Antal
Wide scraper soft handle

SRFSPTLA-A2-SOFT-B285MM

Ideal for smoothing plaster or fillers
x 1 Antal
Wide scraper double blade

SRFSPTLA-SST-BEECH-B200MM

Blade slightly rounded for shoulder-free putty application
x 1 Antal
Wide scraper double blade

SRFSPTLA-SST-BEECH-B270MM

Blade slightly rounded for shoulder-free putty application
x 1 Antal
Tricot glove, cotton

TRICOT GLOVES COTTON SIZE 8

Fine cotton glove for light assembly work or as an underglove
x 12 Antal
Tricot glove, cotton

TRICOT GLOVES COTTON SIZE 10

Fine cotton glove for light assembly work or as an underglove
x 12 Antal
Tricot glove, cotton

PROTGLOV-SPEC-COTTON-SZ12

Fine cotton glove for light assembly work or as an underglove
x 12 Antal
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.
Lämpliga handskar:
 
Produkt
Beskrivning
Chemical protective glove nitrile
Chemical protective glove nitrile
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Chemical protective glove nitrile heavy-duty
Beskrivning:
Genomträngningsnivå: 6
Genomträngning är den process där ett kemiskt ämne förflyttar sig genom materialet i en skyddshandske på molekylär nivå. Tiden från den första kontakten mellan det kemiska ämnet och handsken tills materialet trängt igenom är genombrottstiden.
Uppmätt genombrottstid
Genomträngningsnivå
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Viktig information:

Den information som ges är baserad på erfarenhet och laboratorieförhållanden och är utformad som en guide. En handskes lämplighet beror dock på de individuella förutsättningarna för dess användning och måste bekräftas av ett lämpligt test under arbetsförhållanden. Med tanke på mångfalden av material och kemikalier som används kan möjligheten för inkompatibilitet eller användningsproblem för den som bär handsken inte uteslutas i enskilda fall. Vi vill gärna tipsa dig om optimala lösningar.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information