Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Jogger S1P Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1P Jogger
HALBSCHUH JOGGER S1P GRAU 44

Art.-Nr. M016033044

EAN 4250856233961

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jogger S1P Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M016033044
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
Sportlicher, ultraleichter S1P Schuh mit idealem Tragekomfort und erstklassiger Klimaregulation. Ideal für die Anwendung in Innenbereichen.
  • Atmungsaktives Veloursleder, gepolsterte Lederzunge

  • Innenfutter aus Mikrofaser, dämpfende Einlegesohle

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU/RPU-Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • Zusätzliches Paar Schnürsenkel

  • Ca. 550 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

44

Obermaterial Schuhe

Veloursleder

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

ISO 20345, EN 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schuhgröße UK

9,5

Schuhgröße EU

44

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 90CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 120CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 150CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).